Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica KV M50 PA 6 Kabelverschraubung 905108500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plica KV M50 PA 6 Kabelverschraubung 905108500
Artikel-Nr.:
     986-6103410
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     905108500
EAN/GTIN:
     7611577107479
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m50 kunststoff
kabelverschraubung
kabelverschraubung m50
Entdecken Sie die formschöne Flachkabelverschraubung FLAKA K PA GFK mit ovalem Schlitzloch (M) von Plica, ein Must-Have für alle Elektroinstallationen. Diese ästhetisch ansprechende Verschraubung aus hochwertigem Polyamid (PA) gefertigt, was eine lange Lebensdauer und Robustheit garantiert. Die Verschraubung ist glasfaserverstärkt und kommt ohne Gegenmutter. Besonders hervorzuheben ist der grosse Klemmbereich, der speziell für Flachkabel konzipiert ist, um eine flexible und sichere Installation zu gewährleisten. Sie zeichnet sich durch ihre hohe Funktionalität aus. Sie bietet eine IP68-Schutzart, was sie vollständig staubdicht und gegen dauerndes Untertauchen in Wasser schützt. Zudem ist sie halogenfrei und somit umweltfreundlich. Der Temperaturbereich von -30 bis +120 °C macht die Verschraubung extrem widerstandsfähig gegenüber verschiedenen Umgebungsbedingungen. Die Verschraubung entspricht der Norm EN 60423 und ist mit einem abgerundeten Schlitzloch ausgestattet, was die Montage erleichtert. Sie verfügt über einen hochwertigen Dichtring, jedoch ohne Mehrfach Dichteinsatz und Innenschmelzkleber. Die Dichtungsqualität wird durch Tefabloc sichergestellt, was eine zuverlässige Abdichtung garantiert. Ideal für Elektriker und Installateure, die eine zuverlässige, ästhetisch ansprechende und einfache Lösung für Flachkabelverbindungen suchen, bietet die Flachkabelverschraubung FLAKA K PA GFK (M) von Plica eine optimale Mischung aus Qualität, Funktionalität und Design.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
gerade
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
false
Schutzart (IP):
IP68
Gewindeart:
metrisch
RAL-Nummer:
7035
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
65 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
50
Glasfaserverstärkt:
true
Schlagfest:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
true
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,2425*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,0725*
€ 9,60628
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,9825*
€ 9,49918
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,6325*
€ 9,08268
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,4425*
€ 8,85658
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,2425*
€ 7,42858
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.