Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica KV PG11 PA 6 Kabelverschraubung 935370872


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plica KV PG11 PA 6 Kabelverschraubung 935370872
Artikel-Nr.:
     986-6103749
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     935370872
EAN/GTIN:
     7611577350967
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg11 pa
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubung
KV FLAKA PG11 3.5x9 PA6 KV-Flachkabel grau VE=50 Stk
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
false
Zugentlastung:
false
Gewindeart:
PG
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindenenngröße metrisch/PG:
11
Glasfaserverstärkt:
false
Schlagfest:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
true
Teilbare Verschraubung:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1288*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,6888*
€ 3,19967
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6788*
€ 3,18777
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,5688*
€ 3,05687
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,4788*
€ 2,94977
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,1288*
€ 2,53327
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.