Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica KV PG11 PA 6 Kabelverschraubung 935370903


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plica KV PG11 PA 6 Kabelverschraubung 935370903
Artikel-Nr.:
     986-6103776
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     935370903
EAN/GTIN:
     7601577573671
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg11 pa
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubung
WADI-MULTI PG11 2x5 PA6 Kabelverschraubung VE=50 Stk
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
false
Zugentlastung:
false
Gewindeart:
PG
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindenenngröße metrisch/PG:
11
Glasfaserverstärkt:
false
Schlagfest:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
false
Teilbare Verschraubung:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0438*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3638*
€ 1,62292
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3438*
€ 1,59912
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2838*
€ 1,52772
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2538*
€ 1,49202
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,0438*
€ 1,24212
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.