Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica KV PG21 PA 6 Kabelverschraubung 935370935


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Plica KV PG21 PA 6 Kabelverschraubung 935370935
Artikel-Nr.:
     986-6103806
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     935370935
EAN/GTIN:
     7611577351476
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung pg21
kabelverschraubung
Platzsparende Montage von zwei oder mehreren Kabeln in einer Verschraubung. Mit Verdrehschutz.
(Löcher geschlossen, bzw. durchstossbar nach Wahl)
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
gerade
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
false
Schutzart (IP):
IP68
Gewindeart:
PG
RAL-Nummer:
7035
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindesteigung:
1,587 mm
Gewindelänge:
11 mm
Schlüsselweite:
42 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
21
Glasfaserverstärkt:
true
Schlagfest:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Mehrfach Dichteinsatz:
true
Flachkabelverschraubung:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,4775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,62*
€ 106,6478
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,97*
€ 105,8743
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,20*
€ 101,388
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,83*
€ 98,5677
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,55*
€ 82,7645
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.