Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica KV M63L PA 6 ATEX Kabelverschraubung blau 935353763


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Plica KV M63L PA 6 ATEX Kabelverschraubung blau 935353763
Artikel-Nr.:
     986-6103810
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     935353763
EAN/GTIN:
     7611577226392
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung m63
Entdecken Sie die kälteschlagbeständige Kabelverschraubung PLICA-TEC K ATEX (M) mit Langgewinde von plica, ideal für explosionsgefährdete Bereiche. Diese für Gerätegruppe II und Kategorien 2 und 3 zertifizierte Verschraubung ist perfekt für Gas- (G) und Staubatmosphären (D) geeignet. Entwickelt für den Einsatz in den Zonen 1, 2, 21 und 22, bietet sie Vielseitigkeit und hohe Sicherheitsstandards. Aus hochwertigem Polyamid (PA) gefertigt, garantiert sie Langlebigkeit und Robustheit. Ihr unaufdringliches Design in Schwarz und Blau fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein. Dank der IP68-Schutzart ist sie staubdicht und wasserresistent. Die Kabelverschraubung arbeitet zuverlässig in einem Temperaturbereich von -20 bis +80 °C und entspricht den Normen EN 60079-0, 60079-7 und 60079-31.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
gerade
Farbe:
blau
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
false
Schutzart (IP):
IP68
Gewindeart:
metrisch
RAL-Nummer:
5012
Explosionsgeprüfte Ausführung:
true
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
16 mm
Schlüsselweite:
70 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
63
Glasfaserverstärkt:
false
Schlagfest:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 14,362* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,45*
€ 110,0155
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,07*
€ 108,3733
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,12*
€ 104,8628
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,50*
€ 101,745
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,81*
€ 85,4539
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.