Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 931196.002.76, 15W, 2000lm, 830,Ws, DALI Anbau-Downlights


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RZB ANDHO midi Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED D
RZB ANDHO midi Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED D
Artikel-Nr.:
     986-6105557
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     931196.002.76
EAN/GTIN:
     4051859494850
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckenleuchte
Hochwertiges Anbau-Downlight für Innen- und Außenbereich. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar. Rotationssymmetrischer Reflektor aus reflexverstärktem MIRO-SILVER®. Einfache Montage durch separate Deckenarmatur und Steckverbindung. 5-polige Doppelklemme für Durchgangsverdrahtung.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
154 mm
Höhe/Tiefe:
157 mm
Systemleistung:
15 W
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK08
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 40-80°
Effektiver Lichtstrom:
2000 lm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 246,31*
€ 290,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 248,54*
€ 291,26*
Frei Haus
ab € 250,52*
€ 293,51*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 256,67*
€ 300,45*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 366,79*
€ 422,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,88*
€ 503,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,05*
€ 497,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,08*
€ 478,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,21*
€ 467,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,79*
€ 436,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982716.002
ab € 84,96*
Zubehör
RZB Leuchten
982720.002
ab € 99,11*
Zubehör
RZB Leuchten
982160.006
ab € 89,22*
Zubehör
RZB Leuchten
982160.007
ab € 89,28*
Zubehör
RZB Leuchten
982160.0077
ab € 89,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.