Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 921521.002.76, 313W, 35800lm, 840,Ws, Hallenstrahler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB 921521.002.76, 313W, 35800lm, 840,Ws, Hallenstrahler
Artikel-Nr.:
     986-6105669
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     921521.002.76
EAN/GTIN:
     4051859426301
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
Flacher Hallenstrahler für Ketten- oder Seilabhängung mit 4 schwenkbaren LED-Modulen. Gehäuse Aluminium-Druckguss und Stahlblech pulverbeschichtet. Optimiertes Thermomanagement durch spezielles Leuchtendesign. Selbstreinigender Kühlkörper für konstante Wärmeableitung. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) mit integriertem vierreihigen Linsensystem. LED-Module ± 30° schwenkbar für optimale Ausleuchtung. Pendelabhängung über Kette oder Stahlseil bauseits. Mit 5-poliger Anschlussleitung (1,5 m). Auf Wunsch kann die Leuchte auch mit Sensoren wie z.B. Bewegungsmelder oder Lichtsensor für Tageslichtregelung ausgestattet werden. Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. DALI-Konverter gleichspannungstauglich - geeignet für zentrale Notstromversorgung.
Weitere Informationen:
Länge:
680 mm
Breite:
397 mm
Höhe/Tiefe:
110 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Montageart:
Pendel
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
true
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schlagfestigkeit:
IK05
Mit Schutzabdeckung:
false
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
4
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Notlicht:
false
Reflektor:
ohne
Effektiver Lichtstrom:
35800 lm
Ballwurfsicher:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 769,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,67*
€ 1.038,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,50*
€ 1.037,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,68*
€ 1.007,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 817,44*
€ 972,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 769,40*
€ 915,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.