Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix AXLSEIOL4 1088132 I/O-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     986-6112593
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1088132
EAN/GTIN:
     4055626887470
Suchbegriffe:
IO-Link Master
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
io-link master
Axioline Smart Elements, IO-Link-Master, IO-Link-Ports Class A: 4, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Höhe:
62,2 mm
Breite:
14,9 mm
Tiefe:
62 mm
Schutzart (IP):
IP20
IO-Link Master:
true
Systemkomponente:
true
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Mit Potenzialtrennung:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 108,65*
€ 131,83*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 113,93*
€ 137,92*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 130,83*
€ 157,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 134,59*
€ 161,97*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 161,30*
€ 194,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,06*
€ 230,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,00*
€ 230,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,21*
€ 216,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,06*
€ 209,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,30*
€ 191,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803979
ab € 23,41*
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 820,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0830928
ab € 0,87564*
Zubehör
Phoenix Contact
0830756
ab € 25,2035*
Zubehör
Phoenix Contact
1088135
ab € 46,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1088136
ab € 62,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 120,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.