Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJ 1722-245 Abdeckrahmen 2-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-6117516
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001754A4801
EAN/GTIN:
     4011395298268
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
busch jäger 2 fach rahmen
Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Höhe:
162 mm
Breite:
91 mm
Tiefe:
11 mm
Einbaubreite:
63 mm
Farbe:
schwarz
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Mit Klappdeckel:
false
Werkstoff:
Glas
Werkstoffgüte:
Glas
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
false
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Einheiten:
2
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Einbauhöhe:
63 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
71 mm
Anzahl der Einheiten horizontal:
2
Anzahl der Einheiten vertikal:
2
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
true
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 39,36*
€ 51,43*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,85*
€ 52,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,77*
€ 52,31*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 45,01*
€ 59,06*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 58,10*
€ 75,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.