Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sirena XLF S DIRECTIONAL WHITE weisses LED Signalelement 90826


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sirena XLF S DIRECTIONAL WHITE weisses LED Signalelement 90826
Artikel-Nr.:
     986-6118154
Hersteller:
     Sirena
Herst.-Nr.:
     90826
EAN/GTIN:
     8010152908262
LED Signalelement einfarbig mit Multikanal-Technologie entwickelt. XLF S hat verschiedene Lichteffekte: (Dauerlicht, Einfachblitz, Dreifachblitz, Stroboskopeffekt, Randomblitz) durch getrennte elektrische Kontakte. Spannung: Je nach dem eingesetztem Sockel (AC: 50/60 Hz). Native PNP/NPN-Verbindung. Allgemeine Merkmale: Betriebstemperatur: -40° +55°C. Schutzart: IP66, UL TYPE 4X - IP69K mit Sicherheitsring und Sockel SHALLOW| DEEP. Schlagbeständigkeit: IK08 mit Sicherheitsring Dauerbetrieb. Schutzklasse II. Mechanische Eigenschaften: Selbstlöschende Polycarbonat mit hoher Schlagbeständigkeit IK08, geeignet für Außenverwendung, Schutzart IP66, UL TYPE 4X - IP69K mit Sicherheitsring und Sockel SHALLOW | DEEP. Optische Eigenschaften: 1x SuperBright LED - bis zu 5000 Cd(p) - in 3 Stufen einstellbar, erzeugt folgende Lichteffekte: Dauerlicht, Einzelblitz (FPM: 1F 120+/-10), Dreifachblitz (CPM: 3F 40+/-10), Stroboskop-Effekt (CPM: 5F 40+/-10) oder Random-Effekt (zufälliges Blinken).
Weitere Informationen:
Stromaufnahme:
0,7 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Spannungsart:
AC
Kalottenfarbe:
sonstige
Funktion Blitzlicht:
true
Funktion Dauerlicht:
true
Funktion Blinklicht:
true
Solarbetrieb:
false
Anzahl der Modi:
5
Zulassung nach ICAO:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,69*
€ 185,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,11*
€ 183,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,87*
€ 171,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,30*
€ 165,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,24*
€ 147,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.