Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica KV K M25 schwarz Kabelverschraubung PA6 935344632


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plica KV K M25 schwarz Kabelverschraubung PA6 935344632
Artikel-Nr.:
     986-6123834
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     935344632
EAN/GTIN:
     7601577579376
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 pvc
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
KV M25 PA6 Kabelverschraubung schwarz VE=20 Stk
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
false
Zugentlastung:
false
Gewindeart:
metrisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindenenngröße metrisch/PG:
25
Glasfaserverstärkt:
false
Schlagfest:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
false
Teilbare Verschraubung:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2082*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,6982*
€ 2,02086
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,6782*
€ 1,99706
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5682*
€ 1,86616
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5282*
€ 1,81856
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,4782*
€ 1,75906
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,2082*
€ 1,43776
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.