Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica KV M25 PA6 schwarz Kabelverschraubung 935370053


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plica KV M25 PA6 schwarz Kabelverschraubung 935370053
Artikel-Nr.:
     986-6123871
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     935370053
EAN/GTIN:
     7601577577549
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 pvc
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
KV M25 PA6 EX E Kabelverschraubung schwarz VE=20 Stk
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
false
Zugentlastung:
false
Gewindeart:
metrisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
true
Gewindenenngröße metrisch/PG:
25
Glasfaserverstärkt:
false
Schlagfest:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
false
Teilbare Verschraubung:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2196*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,9096*
€ 3,46242
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,8996*
€ 3,45052
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,7596*
€ 3,28392
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,6896*
€ 3,20062
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,6096*
€ 3,10542
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,2196*
€ 2,64132
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.