Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wöhrle CON-6K-3 USV Convert 6.0kVA 0Minuten 11.000000000088


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     986-6130717
Herst.-Nr.:
     11.000000000088
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Online-Technologie (VFI-SS-111), reiner Sinusausgang universell einsetzbar als Standgerät und im 19"-Schrank Eingangsspannungsbereich: 160-280 VAC / 50-60 Hz Ausgangsspannung: 230 VAV 50/60 Hz (Autoselect) Nennleistung: 6000 VA / 5400 W Ohne Batteriemodul Schnittstellen: RS232, USB, SNMP-Karte (optional) Gewicht ohne Batterien: 29 Kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
27 kg
Höhe:
134 mm
Breite:
445 mm
Tiefe:
550 mm
Ausgangswirkleistung:
6000 W
Spannungsart:
AC
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
3 %
Gesamteffizienz:
90 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Ausführung der Schnittstelle:
USB
SNMP:
true
Anzahl der Primärphasen:
1
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
true
USV-Technologie:
Online
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0,9
Potenzialfreier Schaltkontakt:
true
Automatische Ausschaltfunktion:
true
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Ausgangsscheinleistung:
5400 VA
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, ups 6kva
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.404,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.549,57*
€ 1.843,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.502,68*
€ 1.788,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.463,79*
€ 1.741,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.404,39*
€ 1.671,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.