Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica D9200098 NBR O-Ring K PG9/M16 sz 908112096


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plica D9200098 NBR O-Ring K PG9/M16 sz 908112096
Artikel-Nr.:
     986-6133432
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     908112096
EAN/GTIN:
     7611577038490
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Entdecken Sie den O-Ring NBR von PLICA, eine effektive Lösung für Ihr Kabelmanagement. Dieser O-Ring aus Nitrilkautschuk NBR ist beständig gegen mineralische Öle, Benzin und Säuren, was ihn ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen macht. Er ist in verschiedenen metrischen Größen erhältlich und bietet eine hohe Temperaturbeständigkeit von -25 bis +120 °C. Der O-Ring NBR ist halogenfrei und UV-beständig, was ihn zu einer zuverlässigen Wahl für Ihre Kabelverschraubungen macht. Seine schwarze Farbe und O-Ring-Form sorgen für eine unauffällige und effektive Abdichtung.
Weitere Informationen:
Stärke:
1,5 mm
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
13 mm
Passend zu Gewindemaß PG:
9
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr, 0-ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0317*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.