Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica D9200135 NBR O-Ring K PG13.5/M20 sz 908112134


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plica D9200135 NBR O-Ring K PG13.5/M20 sz 908112134
Artikel-Nr.:
     986-6133433
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     908112134
EAN/GTIN:
     7611577038513
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Entdecken Sie den O-Ring NBR von PLICA, eine effektive Lösung für Ihr Kabelmanagement. Dieser O-Ring aus Nitrilkautschuk NBR ist beständig gegen mineralische Öle, Benzin und Säuren, was ihn ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen macht. Er ist in verschiedenen metrischen Größen erhältlich und bietet eine hohe Temperaturbeständigkeit von -25 bis +120 °C. Der O-Ring NBR ist halogenfrei und UV-beständig, was ihn zu einer zuverlässigen Wahl für Ihre Kabelverschraubungen macht. Seine schwarze Farbe und O-Ring-Form sorgen für eine unauffällige und effektive Abdichtung.
Weitere Informationen:
Stärke:
1,8 mm
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
19 mm
Passend zu Gewindemaß PG:
13
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr, 0-ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0526*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0782*
€ 0,09306
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0694*
€ 0,08259
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.