Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Hellermann Gel-KH67-SF-N-PBD-YE (250) 2-Komp.-Gel 250 ml / 238 g 435-00826


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2-Komponenten-Gel 250 ml / 238 g
2-Komponenten-Gel 250 ml / 238 g
2-Komponenten-Gel 250 ml / 238 g
Artikel-Nr.:
     986-6148862
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     435-00826
EAN/GTIN:
     4031026628455
Suchbegriffe:
Gießharz
Silikonelastomer
hellermann tyton gießharz
Im praktischen, transparenten 2-Kammer-Beutel. Sicheres Füllen durch SF-System. Exzellentes Fließverhalten. Elastisch, vibrationsdämpfend, wiederentfernbar. Verbindungen können direkt überprüft werden, der Stichkanal schließt sich wieder. Hervorragende Isoliereigenschaften. Aushärtung ohne Wärmeentwicklung. Salzwasserbeständig. Kennzeichnungsfrei, silikon-, halogen- und isocyanatfrei. SVHC-frei, enthält keine gefährlichen Substanzen, ausgehärtete Produktreste können im Hausmüll entsorgt werden. RELICON KH 67 ist ein transparentes, wiederentfernbares, salzwasserbeständiges 2-Komponenten Gel auf Basis von Kohlenwasserstoffharzen. Durch die hervorragenden Isoliereigenschaften wird es häufig für das Vergießen von Kabelabzweigkästen im Niederspannungsbereich verwendet. Nach dem Aushärten ist KH 67 ausgezeichnet widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und sehr gut medienbeständig.Anwendung: Elektrische Isolation und Feuchtigkeitsschutz für den Niederspannungsbereich. Besonders geeignet für das Befüllen von Kabelabzweigkästen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
339 g
Werkstoff:
Zweikomponenten-Polyurethanharz
Lagerfähigkeit in Monaten:
36
Bergbauzulassung:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 4,98*
ab € 11,85*
€ 15,73*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,17*
€ 16,55*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 12,54*
€ 16,59*
€ 5,46*
ab € 13,12*
€ 17,29*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 20,47*
€ 26,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,08188* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.