Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledvance PL 600 SURFACE MOUNT KIT H75 Querversteifte Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     986-6149893
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075472914
EAN/GTIN:
     4058075472914
Suchbegriffe:
Montageeinheit
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen
Querversteifte Rahmen für Aufbaumontage von Panel-Leuchten. Produkteigenschaften: Rahmen aus stranggepresstem Aluminium. Produktvorteile: Einbaufertig dank vormontierter magnetischer Ecken. Querversteifung für erweiterte Stabilität.
Weitere Informationen:
Länge:
600,5 mm
Höhe:
75 mm
Breite:
600,5 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Art des Zubehörs:
Einbaurahmen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 4,90*
ab € 38,10*
€ 38,10*
€ 8,50*
ab € 41,96*
€ 41,96*
10 Tage
153
€ 4,90*
ab € 31,37*
€ 42,96*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,76*
€ 43,89*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 68,79*
€ 87,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.