| |
|
| Artikel-Nr.: 986-6152629 Herst.-Nr.: 113712000-00800638 EAN/GTIN: 4013330043186 |
| |
|
| | |
| TEVISIO Lupenleuchte mit wartungsfreier LED-Technologie. Für eine starke, großflächige und gleichmäßige Beleuchtung. Gutes Kontrastsehen und sehr gute Farberkennung. Stufenlose Dimmung. Mit Segmentschaltung (Visualizer-Funktion) zur Erkennung feinster Strukturen und Fehler. Gestänge aus robustem Aluminium. Geschlossene Bauart zum Schutz des Benutzers und der integrierten Technik. Absolut kratzfeste Glaslupe, wahlweise entspiegelt oder mit Zusatzlinse. Großes Sichtfeld für verzerrungsfreies Sehen. Etwa doppelte Vergrößerung. Einzigartig bewegliches und ausbalanciertes Gestänge mit enormem Aktionsradius. Weitere Informationen: | | Länge: | 710 mm | Breite: | 327 mm | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Montageart: | schrauben | Schutzklasse: | II | Mit Schalter: | true | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | true | Fassung: | ohne | Gehäusefarbe: | schwarz | Werkstoff der Abdeckung: | ohne Abdeckung | Geeignet für Wandmontage: | true | Bildschirmarbeitsplatztauglich: | true | Betriebsgerät: | elektronischer Trafo | Mit Betriebsgerät: | true | Direkt-/Indirektanteile separat regelbar: | false | Justierbar: | true | Mit Dimmer: | true | Art der Leuchte: | Lupenleuchte | Biegbar: | false | Mit Steckdose: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 354,73* | € 424,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 367,55* | € 427,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 372,66* | € 431,76* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 529,00* | € 601,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|