Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuch 167036 G2 167119003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzglas satiniert 167036 G2
Ersatzglas satiniert 167036 G2
Artikel-Nr.:
     986-6162637
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     167119003
EAN/GTIN:
     4041254337487
Suchbegriffe:
Lampenersatzglas
Zubehör: Abdeckung Wanne PMMA satiniert Wanne PMMA satiniert für 167 12 ... G2 EAN/GTIN:4041254337487
Weitere Informationen:
Länge:
1180 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
84 mm
Höhe/Tiefe:
42 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Art des Zubehörs:
Schirm
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Reflektor gelocht:
false
Raster gelocht:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 25,87*
€ 35,51*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,87*
€ 35,74*
€ 3,90*
ab € 26,67*
€ 36,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 25,40*
€ 38,42*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 37,80*
€ 50,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.