| |
|
| Artikel-Nr.: 986-6172386 Herst.-Nr.: i113970 EAN/GTIN: 9009377067457 |
| |
|
| | |
| 3-PH Schienen-Strahler fokussierbar, 30W, 30°-50°, schwarz matt, warmweiß, dimmbar Weitere Informationen: | | Länge: | 204 mm | Breite: | 150 mm | Außendurchmesser: | 98 mm | Systemleistung: | 30 W | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzklasse: | I | Brandschutz "D": | false | Mit Bewegungsmelder: | false | Lichtfarbe: | weiß | Farbwiedergabeindex CRI: | 90-100 | Schlagfestigkeit: | IK00 | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | false | Gehäusefarbe: | schwarz | Geeignet für Pendelaufhängung: | false | Geeignet für Wandmontage: | true | Spannungsart: | AC | Betriebsgerät: | elektronischer Trafo | Mit Betriebsgerät: | true | Lichtverteilung: | symmetrisch | Mit Lichtsensor: | false | Geeignet für Deckenmontage: | true | Geeignet für Traversenmontage: | false | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | false | Geeignet für Stromschienenmontage: | true | Geeignet für Klemmmontage: | false | Verstellbarkeit: | drehbar und schwenkbar | Reflektor: | hochglänzend | Ausstrahlungswinkel: | mediumstrahlend 20-40° | Effektiver Lichtstrom: | 2700 lm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 94,96* | € 94,96* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 79,87* | € 100,27* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 150,24* | € 184,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|