Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi i114528 LED Trafo MiniAMP 12V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Trafo MiniAMP, IP20, 12V/DC, 0-30W, 200cm Kabel mit Flachstecker, sekundär 2 female Buchsen
LED Trafo MiniAMP, IP20, 12V/DC, 0-30W, 200cm Kabel mit Flachstecker, sekundär 2 female Buchsen
Artikel-Nr.:
     986-6172890
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     i114528
EAN/GTIN:
     9009377081231
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
LED Trafo MiniAMP 12V/DC, 0-30W, 200cm Kabel mit Flachstecker, sekundär 2 female Buchsen
Weitere Informationen:
Höhe:
19,1 mm
Breite:
41 mm
Tiefe:
19,1 mm
Einbaubreite:
41 mm
Max. Ausgangsstrom 1:
2,5 A
Nennwert Ausgangsstrom 1:
2,5 A
Leistungsaufnahme:
1 VA
Leistungsabgabe:
30 W
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Tragschienenmontage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
SIL gemäß IEC 61508:
1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level a
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Wandmontage möglich:
true
Kurzschlussfest:
false
Stabilisiert:
false
Ausgangsspannung einstellbar:
false
Ausgangsspannung geregelt:
true
Direktmontage möglich:
true
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Weitere Suchbegriffe: netztrafo, 12;;12
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 16,62*
€ 16,62*
€ 8,50*
ab € 13,91*
€ 20,16*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 27,50*
€ 38,32*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ab € 13,96*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112355
ab € 14,21*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114527
ab € 17,23*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114526
ab € 17,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.