Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ThornEco AMY VARIO 150 LED DL 1500 830/35/40 LED-Downlight 96632755


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMY VARIO 150 LED DL 1500 830/35/40 Downlight 15W 1500lm 3000-4000K dim weiß
AMY VARIO 150 LED DL 1500 830/35/40 Downlight 15W 1500lm 3000-4000K dim weiß
AMY VARIO 150 LED DL 1500 830/35/40 Downlight 15W 1500lm 3000-4000K dim weiß
AMY VARIO 150 LED DL 1500 830/35/40 Downlight 15W 1500lm 3000-4000K dim weiß
AMY VARIO 150 LED DL 1500 830/35/40 Downlight 15W 1500lm 3000-4000K dim weiß
AMY VARIO 150 LED DL 1500 830/35/40 Downlight 15W 1500lm 3000-4000K dim weiß
Artikel-Nr.:
     986-6179750
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     96632755
EAN/GTIN:
     9010299112873
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Downlight, 1:1-Ersatz für herkömmliche 1x26W Kompakt-Leuchtstoff-Downlights. Gleichmäßige Leuchtleistung ohne Schattenbildung. Hohe Effizienz, bis zu 80% Energieeinsparung im Vergleich zu Leuchtstoff-Lichtquellen. Deckenausschnitt Durchmesser 150 mm - identisch mit herkömmlichen Produkten. AMY VARIO LED kann in eine Vielzahl von Deckenarten mit Stärken von 2-20 mm montiert werden. THD < 25%. Farbtemperatur umschaltbar: Auswahl zwischen Warmweiß (3000 K), Neutralweiß (3500 K) und Kaltweiß (4000 K) je nach Anwendung. Photobiologische Risikogruppe RG0. LED-Treiber für Verwendung mit Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer geeignet. Plug&Play mit "Just Emergency E3 KIT" für 3-stündigen Notlichtbetrieb. Gehäuse: Stahl, weiß (RAL 9003). Diffusor: Polycarbonat (PC), Gewicht: 0,39 kg.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
170 mm
Höhe/Tiefe:
69 mm
Systemleistung:
15 W
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schlagfestigkeit:
IK03
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Reflektor:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Effektiver Lichtstrom:
1500 lm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
3
€ 6,50*
ab € 23,39*
€ 32,28*
€ 5,46*
ab € 24,94*
€ 34,17*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,41*
€ 34,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,90*
€ 36,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,17*
€ 37,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
THORNeco
96634428
ab € 60,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.