Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-6181844 Herst.-Nr.: 72A100000502 EAN/GTIN: 8012823399232 |
| |
|
| | |
| Schwimmerschalter mit 2 Kammern, für Tauchpumpen und gering verschmutztes Wasser, 1 Wechsler für 10 A (cos phi 1). Kabelmaterial Polychloropren (H07 RN-F), Max. Flüssigkeitstemperatur +40 °C, Gegengewicht (230 Gramm) mit Zugentlastung im Beipack enthalten, Gehäusematerial Polypropylen, Dichtigkeit der Gummitülle am Gehäuse 5 bar, Schalthysterese / Wirkungswinkel +/- 45°, Schutzart IP 68 (in 10 Meter Wassertiefe), Kabel und Kunststoffe nach ACS-Trinkwasserverordnung und AD8-Wasserundurchlässigkeit Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP68 | Anschluss: | sonstige | EF006254: | sonstige | EF021430: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,25* | € 48,55* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 47,67* | € 61,56* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 53,90* | € 69,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|