Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09151000483 M23 ComLock-S Gehäus e 11-17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelgehäuse, EMV-Version für M23 Rundsteckverbinder, 09151000483
Kabelgehäuse, EMV-Version für M23 Rundsteckverbinder, 09151000483
Artikel-Nr.:
     986-6182304
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09151000483
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leergehäuse
M23-Steckverbinder
Kabelgehäuse, EMV Version, Baugröße: M23, ComLock-S - Schnellverschluss, gerader Kabeleingang, Werkstoff Gehäuse: Kupferzinklegierung, vernickelt, Schutzart: IP67 im verriegelten Zustand, IP69 / IPX9K nach ISO 20653 im verriegelten Zustand
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Gehäusefarbe:
sonstige
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Weitere Suchbegriffe: emv-gehäuse harting, leergehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 25,6969*
€ 32,8869*
1
€ 6,90*
ab € 25,86*
€ 35,36*
1
€ 6,90*
ab € 23,63*
€ 40,82*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 32,8598*
€ 44,1898*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,1898*
€ 52,58586
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,8098*
€ 52,13366
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,1598*
€ 48,98016
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,8498*
€ 48,61126
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,0098*
€ 45,23166
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,8598*
€ 39,10316
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.