Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09474747124 RJI cable 4x2xAWG26/ 7 CAT6A PUR, 16m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patch cord; S/FTP; 6; Line; Cu; PUR; gelb; 16m; 26AWG; Adern: 8
Patch cord; S/FTP; 6; Line; Cu; PUR; gelb; 16m; 26AWG; Adern: 8
Artikel-Nr.:
     986-6184166
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09474747124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 16m 09474747124
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 66,94*
€ 75,32*
1
€ 5,00*
ab € 63,63*
€ 81,08*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 62,1593*
€ 81,1936*
1
Frei Haus
ab € 65,14*
€ 82,86*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 98,7179*
€ 122,1479*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,1479*
€ 145,356
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,2179*
€ 143,0593
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,0579*
€ 133,3489
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,1779*
€ 129,9217
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,7179*
€ 117,4743
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.