Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica NYLFLEX VO NW12 sw Wellschlauch PA6-V0 50m 8018200032


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Plica NYLFLEX VO NW12 sw Wellschlauch PA6-V0 50m 8018200032
Artikel-Nr.:
     986-6200006
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     8018200032
EAN/GTIN:
     7601577575637
Suchbegriffe:
Wellschlauch
wellschlauch
Das plica NYLFLEX PA V0 ist ein hochwertiges Wellrohr aus Polyamid 6, das durch seine Modifikation mit einem speziellen Wärmestabilisator optimale Wärmeformbarkeit bietet. Es zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Temperaturbeständigkeit von -40 bis +140 °C aus und erfüllt die anspruchsvolle Brandschutznorm UL94 V0. Das Wellrohr ist sowohl halogen- als auch cadmiumfrei und UV-stabil, was eine lange Lebensdauer und Sicherheit in vielfältigen Anwendungen garantiert. Durch seine Flexibilität und Ölbeständigkeit eignet sich das NYLFLEX PA V0 ideal für Einsatzbereiche in der Automobilindustrie, Elektrotechnik und anderen Hochleistungsumgebungen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
15,7 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid 6
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
sonstige
UV-beständig:
true
Innendurchmesser:
12,2 mm
Biegeradius, statisch:
38 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL 94:
V0
Ölbeständig:
true
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
false
Längsgeschlitzt:
false
Verschließbar (zweiteilig):
false
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
false
Zulassung nach UR:
true
Zulassung nach CSA:
false
Zulassung nach LUL/British Standard:
false
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
false
Zulassung nach UTAC:
false
Zulassung nach NF F 16-101:
false
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 76,98*
€ 98,38*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 77,135*
€ 98,495*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,495*
€ 117,20905
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,605*
€ 116,14995
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,615*
€ 112,59185
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,355*
€ 107,52245
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,135*
€ 91,79065
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,5427* pro Meter)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.