Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica NYLFLEX VO NW19 sw Wellschlauch PA6-V0 50m 8018200037


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Plica NYLFLEX VO NW19 sw Wellschlauch PA6-V0 50m 8018200037
Artikel-Nr.:
     986-6200010
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     8018200037
EAN/GTIN:
     7611577322926
Suchbegriffe:
Wellschlauch
wellschlauch
Das plica NYLFLEX PA V0 ist ein hochwertiges Wellrohr aus Polyamid 6, das durch seine Modifikation mit einem speziellen Wärmestabilisator optimale Wärmeformbarkeit bietet. Es zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Temperaturbeständigkeit von -40 bis +140 °C aus und erfüllt die anspruchsvolle Brandschutznorm UL94 V0. Das Wellrohr ist sowohl halogen- als auch cadmiumfrei und UV-stabil, was eine lange Lebensdauer und Sicherheit in vielfältigen Anwendungen garantiert. Durch seine Flexibilität und Ölbeständigkeit eignet sich das NYLFLEX PA V0 ideal für Einsatzbereiche in der Automobilindustrie, Elektrotechnik und anderen Hochleistungsumgebungen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
19 mm
Außendurchmesser:
23,9 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid 6
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
sonstige
UV-beständig:
true
Innendurchmesser:
19,2 mm
Biegeradius, statisch:
54 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL 94:
V0
Ölbeständig:
true
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
false
Längsgeschlitzt:
false
Verschließbar (zweiteilig):
false
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
false
Zulassung nach UR:
true
Zulassung nach CSA:
false
Zulassung nach LUL/British Standard:
false
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
false
Zulassung nach UTAC:
false
Zulassung nach NF F 16-101:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,365*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,0273* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,395*
€ 225,38005
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 188,185*
€ 223,94015
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 177,265*
€ 210,94535
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 168,935*
€ 201,03265
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 151,365*
€ 180,12435
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.