Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica NYLFLEX-PAR NW 12 sw Wellschlauch PAR 50 m 8018200051


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Plica NYLFLEX-PAR NW 12 sw Wellschlauch PAR 50 m 8018200051
Artikel-Nr.:
     986-6200020
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     8018200051
EAN/GTIN:
     7611577322964
Suchbegriffe:
Wellschlauch
wellschlauch nw12
wellschlauch
50m wellschlauch
Das plica NYLFLEX PAR Wellrohr aus Polyamid 12 zeichnet sich durch seine herausragende Abriebbeständigkeit, Reißfestigkeit und Schlagzähigkeit aus. Es bleibt auch bei Temperaturen von -40 bis +120 °C extrem flexibel und eignet sich hervorragend für den Einsatz in Maschinen-, Fahrzeug- und Sonderfahrzeugbau. Aufgrund der geringen Rückstellkräfte ist es auch ideal für den Einsatz an Robotern. Das NYLFLEX PAR ist halogenfrei, cadmiumfrei und UV-beständig, was es zu einer umweltfreundlichen und vielseitigen Wahl macht.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
15,8 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid 12
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
sonstige
UV-beständig:
true
Innendurchmesser:
12 mm
Biegeradius, statisch:
28 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL 94:
HB
Ölbeständig:
true
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
false
Längsgeschlitzt:
false
Verschließbar (zweiteilig):
false
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
false
Zulassung nach UR:
false
Zulassung nach CSA:
false
Zulassung nach LUL/British Standard:
false
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
false
Zulassung nach UTAC:
false
Zulassung nach NF F 16-101:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2833*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,8933*
€ 3,44303
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,8433*
€ 3,38353
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,7233*
€ 3,24073
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,6133*
€ 3,10983
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 2,2833*
€ 2,71713
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.