Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel DL VARIO QUATTRO PRO NW WS Außen leuchten Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sensor-Außenleuchte PRO S 4000K WS DL Vario Quat 068196
Sensor-Außenleuchte PRO S 4000K WS DL Vario Quat 068196
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-6339446
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     068196
EAN/GTIN:
     4007841068196
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Erfasst genau da, wo Sie wollen. Schluss mit lästigen Fehlschaltungen. Vier Präzisions-Infrarot-Sensoren garantieren 360° Rundumerfassung und lassen sich in vier Richtungen individuell einstellen. So kann der Erfassungsbereich absolut exakt festgelegt werden. Reichweite: 2 bis 8 m. Klares Design ohne störende Sensorelemente, da die Sensorlinsen nahezu unsichtbar in die Leuchtenabdeckung integriert sind – eine patentierte Weltneuheit! 1430 lm bei 14 W. In neutralweiß oder warmweiß. Aufgrund des zuverlässigen und sensitiven Sensors raten wir von einer übereinanderliegenden, mehrstöckigen Verbauung ab.
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
69 mm
Systemleistung:
14 W
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
II
Brandschutz "D":
false
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach":
false
Mit Bewegungsmelder:
true
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schlagfestigkeit:
IK07
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Fassung:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
false
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Wandmontage:
false
Bildschirmarbeitsplatztauglich:
false
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
false
Mit Lichtsensor:
true
Geeignet für Anbaumontage:
true
Geeignet für Einbaumontage:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Effektiver Lichtstrom:
1430 lm
Mit Luftschlitzen:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
€ 4,95*
ab € 98,19*
€ 122,51*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 98,90*
€ 123,36*
€ 5,00*
ab € 100,38*
€ 124,34*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 102,14*
€ 126,49*
Lager 986
4
€ 6,50*
ab € 147,13*
€ 179,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,60*
€ 213,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,03*
€ 211,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,73*
€ 203,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,10*
€ 196,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,13*
€ 175,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.