Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica QUICK-TUBE SHR V2 NW32 schwarz Spiralschlauch PA6 15m 802001232


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Plica QUICK-TUBE SHR V2 NW32 schwarz Spiralschlauch PA6 15m 802001232
Artikel-Nr.:
     986-6340212
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     802001232
EAN/GTIN:
     7611577123165
Suchbegriffe:
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
Spiralschlauch
spiralband
Das Quick-Tube SHR PA V2 ist die optimale Lösung für eine mühelose Kabelführung und -schutz. Dieses geschlitzte Spiralband wurde entwickelt, um die Montage mit unserem Spezialwerkzeug zu vereinfachen, was Zeit und Aufwand spart. Hergestellt aus hochwertigem Kunststoff und ausgestattet mit erstklassigen Eigenschaften wie Hitzebeständigkeit von -40°C bis +100°C und UL94 V2 Brandschutzeigenschaften, bietet das Quick-Tube SHR PA V2 die ideale Kombination aus Zuverlässigkeit und Leistung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Reißverschlussschlauch
Nenndurchmesser:
32 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
false
Transparent:
false
UV-beständig:
true
Wandstärke:
1,3 mm
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 V2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,3262*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 17,6762*
€ 21,03468
pro Meter
ab 30 Meter
€ 17,6062*
€ 20,95138
pro Meter
ab 75 Meter
€ 16,2262*
€ 19,30918
pro Meter
ab 150 Meter
€ 15,5462*
€ 18,49998
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 14,3262*
€ 17,04818
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.