Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica NYLFLEX NW14 G schwarz Wellschlauch PA6 8018100024


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Plica NYLFLEX NW14 G schwarz Wellschlauch PA6 8018100024
Artikel-Nr.:
     986-6340260
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     8018100024
EAN/GTIN:
     7611577322407
Suchbegriffe:
Wellschlauch
plica wellschlauch
wellschlauch
Die geschlitzten plica Nylflex Kabelschutzrohre, hergestellt aus Polyamid 6 und modifiziert mit einem speziellen Wärmestabilisator, bieten eine ausgezeichnete Wärmeformbarkeit. Diese halogenfreien und cadmiumfreien Rohre sind zusätzlich UV-beständig, was ihre Langlebigkeit erhöht. Ideal für den Einsatz in Fahrzeugen für Gefahrenguttransporte gemäß ADR, GGVS (NW 8,5 bis 50) und der französischen Norm NF R – 13 – 903.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
14 mm
Außendurchmesser:
18,5 mm
Druckfestigkeit:
350 N
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid 6
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
sonstige
UV-beständig:
true
Innendurchmesser:
14,2 mm
Biegeradius, statisch:
40 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL 94:
HB
Ölbeständig:
true
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
false
Längsgeschlitzt:
true
Verschließbar (zweiteilig):
false
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
false
Zulassung nach UR:
true
Zulassung nach CSA:
false
Zulassung nach LUL/British Standard:
false
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
false
Zulassung nach UTAC:
false
Zulassung nach NF F 16-101:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,254*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,834*
€ 3,37246
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,774*
€ 3,30106
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,674*
€ 3,18206
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,524*
€ 3,00356
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 2,254*
€ 2,68226
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.