Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica NYLFLEX NW26 G schwarz Wellschlauch PA6-V0 8018100062


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Plica NYLFLEX NW26 G schwarz Wellschlauch PA6-V0 8018100062
Artikel-Nr.:
     986-6340302
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     8018100062
EAN/GTIN:
     7611577322742
Suchbegriffe:
Wellschlauch
wellschlauch nw 26
wellschlauch
plica wellschlauch
Das plica NYLFLEX PA V0 ist ein hochwertiges Wellrohr aus Polyamid 6, das durch seine Modifikation mit einem speziellen Wärmestabilisator optimale Wärmeformbarkeit bietet. Es zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Temperaturbeständigkeit von -40 bis +140 °C aus und erfüllt die anspruchsvolle Brandschutznorm UL94 V0. Das Wellrohr ist sowohl halogen- als auch cadmiumfrei und UV-stabil, was eine lange Lebensdauer und Sicherheit in vielfältigen Anwendungen garantiert. Durch seine Flexibilität und Ölbeständigkeit eignet sich das NYLFLEX PA V0 ideal für Einsatzbereiche in der Automobilindustrie, Elektrotechnik und anderen Hochleistungsumgebungen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
26 mm
Außendurchmesser:
31,2 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid 6
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
sonstige
UV-beständig:
true
Innendurchmesser:
25,8 mm
Biegeradius, statisch:
62 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL 94:
V0
Ölbeständig:
true
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
false
Längsgeschlitzt:
true
Verschließbar (zweiteilig):
false
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
false
Zulassung nach UR:
true
Zulassung nach CSA:
false
Zulassung nach LUL/British Standard:
false
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
false
Zulassung nach UTAC:
false
Zulassung nach NF F 16-101:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,1919*
  
Preis gilt ab 12.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 5,3019*
€ 6,30926
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,2519*
€ 6,24976
pro Meter
ab 125 Meter
€ 5,0019*
€ 5,95226
pro Meter
ab 250 Meter
€ 4,7919*
€ 5,70236
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 4,1919*
€ 4,98836
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.