Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica NYLFLEX NW13 schwarz Wellschlauch PP mod.SP 8018200161


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Plica NYLFLEX NW13 schwarz Wellschlauch PP mod.SP 8018200161
Artikel-Nr.:
     986-6340361
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     8018200161
EAN/GTIN:
     7611577283289
Suchbegriffe:
Wellschlauch
wellschlauch nw13
wellschlauch
plica wellschlauch
Das plica NYLFLEX PP Mod SP ist ein fortschrittliches Wellrohr aus modifiziertem Polypropylen, das sich durch seine hohe Wärmeformbeständigkeit und Kälteschlagzähigkeit auszeichnet. Es widersteht chemischen Einflüssen und ist in einer breiten Palette von Fahrzeuganwendungen einsetzbar. Mit einer Druckfestigkeit von 350 N und einer Temperaturbeständigkeit von -40 bis +130 °C eignet sich dieses Wellrohr besonders für anspruchsvolle Umgebungen. Es ist UV- und ölbeständig, ohne Ummantelung und bietet Flexibilität ohne Flammverbreitung, was es zu einer sicheren und zuverlässigen Wahl für den Fahrzeugbau macht.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
15,8 mm
Druckfestigkeit:
350 N
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
sonstige
UV-beständig:
true
Innendurchmesser:
12,4 mm
Biegeradius, statisch:
41 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL 94:
V2
Ölbeständig:
true
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
false
Längsgeschlitzt:
false
Verschließbar (zweiteilig):
false
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
false
Zulassung nach UR:
false
Zulassung nach CSA:
false
Zulassung nach LUL/British Standard:
false
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
false
Zulassung nach UTAC:
false
Zulassung nach NF F 16-101:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2302*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,5902*
€ 1,89234
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,5802*
€ 1,88044
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,5102*
€ 1,79714
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,4602*
€ 1,73764
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 1,2302*
€ 1,46394
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.