Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica NYLFLEX NW10 schwarz Wellschlauch PP-mod-BS 8018200004


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Plica NYLFLEX NW10 schwarz Wellschlauch PP-mod-BS 8018200004
Artikel-Nr.:
     986-6340373
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     8018200004
EAN/GTIN:
     7601577574869
Suchbegriffe:
Wellschlauch
wellschlauch dn 10
wellschlauch
plica wellschlauch
Das plica NYLFLEX PP Mod BS ist ein geschlitztes Wellrohr aus modifiziertem Polypropylen, das speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert wurde. Dieses Rohr bietet hervorragende Wärmeformbeständigkeit und Kälteschlagzähigkeit, was es ideal für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen von -40 bis +130 °C macht. Seine chemische Beständigkeit gegen Öle, Fette und Lösungsmittel sowie die hohe Druck- und Biegefestigkeit machen es zu einer optimalen Wahl für die Automobil- und Maschinenindustrie sowie den Apparatebau und chemische Anlagen. Es ist cadmiumfrei, halogenfrei und UV-beständig, was die Langlebigkeit und Sicherheit des Materials gewährleistet.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
13 mm
Druckfestigkeit:
350 N
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
sonstige
UV-beständig:
true
Innendurchmesser:
9,9 mm
Biegeradius, statisch:
26 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL 94:
V2
Ölbeständig:
true
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
false
Längsgeschlitzt:
false
Verschließbar (zweiteilig):
false
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
false
Zulassung nach UR:
false
Zulassung nach CSA:
false
Zulassung nach LUL/British Standard:
false
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
false
Zulassung nach UTAC:
false
Zulassung nach NF F 16-101:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,415*
  
Preis gilt ab 150.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,535*
€ 0,63665
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.