Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica PLICADUOFLEX NW50 schwarz Wellschlauch PP-UV 8018200107


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-6340411
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     8018200107
EAN/GTIN:
     7611577283449
Suchbegriffe:
Wellschlauch
wellschlauch dn50
wellschlauch
plica wellschlauch
Das PLICADUOFLEX PA ist ein teilbares Wellrohr aus Polyamid 6, das speziell für statische und dynamische Anwendungen entwickelt wurde. Mit einer Druckfestigkeit von 600 N und einer Temperaturbeständigkeit von -40 bis +140 °C eignet es sich hervorragend für den Einsatz in der Instandhaltung sowie im Maschinen- und Anlagenbau. Es ist ideal für konfektionierte Leitungen und Nachinstallationen oder Reparaturen. Die Flexibilität und Zweiteiligkeit des Rohrs erleichtern die Montage und machen es auch zu einem effektiven Marderschutz. Das Wellrohr ist UV-beständig, halogenfrei und erfüllt die Brandschutznorm UL94 V2, was seine Sicherheit und Langlebigkeit garantiert.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
48 mm
Außendurchmesser:
54,2 mm
Druckfestigkeit:
600 N
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid 6
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
sonstige
UV-beständig:
true
Innendurchmesser:
43 mm
Biegeradius, dynamisch:
240 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL 94:
sonstige
Ölbeständig:
false
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
false
Längsgeschlitzt:
false
Verschließbar (zweiteilig):
true
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
false
Zulassung nach UR:
false
Zulassung nach CSA:
false
Zulassung nach LUL/British Standard:
false
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
false
Zulassung nach UTAC:
false
Zulassung nach NF F 16-101:
false
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 304,7455*
€ 361,6855*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 346,775*
€ 410,575*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 410,575*
€ 488,58425
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 409,085*
€ 486,81115
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 385,175*
€ 458,35825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 375,395*
€ 446,72005
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 346,775*
€ 412,66225
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 13,871* pro Meter)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.