Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJ SB/U12.0.11-884 12f.Bedienelement studioweiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bedienelement 12-fach studioweiß matt SB/U12.0.11-884
Bedienelement 12-fach studioweiß matt SB/U12.0.11-884
Artikel-Nr.:
     986-6340658
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006330A0075
EAN/GTIN:
     4011395299104
Suchbegriffe:
Tastsensor
busch jäger tastsensor
tastsensor
Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit Beschriftungsfeld. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Mit integriertem Temperaturfühler. Anzahl Busteilnehmer: 1
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Schutzart (IP):
IP20
Mit Display:
false
Mit LED-Anzeige:
true
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Busankopplung inklusive:
false
Mit Raumthermostat:
false
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
true
Anzahl der Tasten:
12
Mit Beschriftungsfeld:
true
Anzahl der Betätigungspunkte:
12
Mit Infrarot-Sensor:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 221,79*
€ 257,95*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 222,43*
€ 258,52*
Frei Haus
ab € 223,42*
€ 260,43*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 238,00*
€ 276,78*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 333,81*
€ 384,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,20*
€ 457,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,91*
€ 455,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,45*
€ 438,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,23*
€ 427,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,81*
€ 397,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.