Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS BTNM 101.30.55 schwarz Anbau-Downlig ht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbaudownlight 830 BTNM 101.30.55 sw
LED-Anbaudownlight 830 BTNM 101.30.55 sw
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-6342601
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     665255
EAN/GTIN:
     4043544744111
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight
Anbau-Downlight mit großem Anwendungsbereich, hohe Wartungsfreundlichkeit, Spiegelreflektor aus Kunststoff, Gehäusezylinder aus Aluminium, Acrylschutzglas klar, einfache Schraubmontage über herausnehmbare Deckenplatte, 3-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert Leuchtmittel: LED Spot | 830 | CRI 80 | 3000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h Systemleistung: 15.0 W Leuchten-Lichtstrom: 1200 lm Systemeffizienz: 80.00 lm/W Moduleffizienz: 171.78 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 23.7/23.7 (C0/C90) Ausstrahlwinkel: 55° Schutzklasse: I Schutzart: IP54 Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 90 mm Höhe: 100 mm Gewicht: 0.537 kg
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
90 mm
Höhe/Tiefe:
100 mm
Systemleistung:
15 W
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
true
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
magnetischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Geeignet für Traversenmontage:
true
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
true
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 40-80°
Effektiver Lichtstrom:
1200 lm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 37,15*
€ 49,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,31*
€ 49,64*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,04*
€ 50,69*
Frei Haus
ab € 38,16*
€ 50,85*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 51,75*
€ 67,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.