Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe VK 1099/401 5MPX IP Bullet-Kamera PRO 1099/401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe VK 1099/401 5MPX IP Bullet-Kamera PRO 1099/401
Artikel-Nr.:
     986-6350967
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     1099/401
EAN/GTIN:
     8021156067404
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Kameras mit moderner Netzwerk (IP) TechnologieVorteileEinfach in vorhandene Netzwerkstrukturen einbindenBilder von IP-Kameras werden über bereits existierende Datennetzwerke übertragen. So müssen keine neuen Kabel aufwendig verlegt werden. Besonders für U
Weitere Informationen:
Durchmesser:
84 mm
Höhe:
240 mm
Farbe:
weiß
Montageart:
Wand/Decke
Spannungsart:
DC
Bildsystem:
PAL
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Drahtlos:
false
Einsatzort:
universal
Übertragung:
TCP/IP
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit IR-Lampe:
true
Schutz gegen Vandalismus:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,15*
€ 509,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,86*
€ 505,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,87*
€ 484,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,22*
€ 471,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,95*
€ 428,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.