Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux Valineo G3 M84 PW19 40-840 ET Wannenleuchte,Einbauleuchte, 7570040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux Valineo G3 M84 PW19 40-840 ET Wannenleuchte,Einbauleuchte, 7570040
Artikel-Nr.:
     986-6353371
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7570040
EAN/GTIN:
     4018242560097
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung. Ausführung M84 (625 mm x 625 mm). Einlegeleuchte für Decken mit sichtbaren Tragschienen. In Kombination mit einem separat zu bestellenden Zubehör ist die Leuchte auch für die Verwendung in gesägten Decken geeignet. Die Montage in gesägte Öffnungen mittels Montagezubehör erfordert eine Decken-Materialstärke von 18 mm - 40 mm Weiterführende Hinweise und Daten zur Leuchtenmontage und deren Befestigung können der Montageanleitung entnommen werden. Microprismatische Abdeckscheibe aus PMMA. Mit tief-breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) < 19. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L = 3000 cd/m2 für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt. Bemessungslichtstrom 4250 lm - , Bemessungsleistung 34,00 W - 0,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 125 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) = 70.000 h. Leuchtenkörper aus Aluminium. Oberfläche weiß beschichtet (RAL 9016). Maße (L x B): 620 mm x 620 mm, Leuchtenhöhe 45 mm. Schutzart raumseitig IP40. Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK03, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 2,3 kg. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Output Ripple des Betriebsgerätes = 4 % zur effektiven Ansteuerung des LED-Systems und flickerfreiem Licht. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.
Weitere Informationen:
Länge:
620 mm
Breite:
620 mm
Höhe/Tiefe:
45 mm
Einbaubreite:
610 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
160 mm
Einbaulänge:
610 mm
Systemleistung:
34 W
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Brandschutz "D":
false
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach":
true
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schlagfestigkeit:
IK03
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
false
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Wandmontage:
false
Bildschirmarbeitsplatztauglich:
true
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
false
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Anbaumontage:
true
Geeignet für Einbaumontage:
true
Geeignet für Deckenmontage:
true
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 40-80°
Effektiver Lichtstrom:
4250 lm
Mit Luftschlitzen:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,61*
€ 222,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,81*
€ 219,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,15*
€ 212,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,17*
€ 202,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,48*
€ 176,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.