| |
|
| Artikel-Nr.: 986-6360016 Herst.-Nr.: 7S1690245420 EAN/GTIN: 8012823420875 |
| |
|
| | |
| Relaismodul mit zwangsgeführten Kontakten nach EN 61810-3, Typ A. Grundbauteil, geeignet für Sicherheitsanwendungen, die, wenn sie nach IEC/EN 62061 (IEC 61508) ausgelegt sind, einen Sicherheits-Integritätslevel von SIL 2 erreichen können. Bei einer Auslegung der Anwendung nach ISO/EN 13849 ist im Maschinen- und Anlagenbau ein Performance Level von PL "d" erreichbar. 4 Schließer + 2 Öffner für 6 A, Kontaktmaterial AgSnO2-hartvergoldet, Versorgungsspannung 24 V DC, LED-Statusanzeige der Spulenansteuerung, Materialien entsprechen EN 45545-2:2013 zum Brandschutz in Schienenfahrzeugen, geprüft nach EN 61373 (Schwingen und Schocken, Kat. 1, Kl. B) und EN 50155 (Kälte, trockene und feuchte Wärme, Temperaturklasse TX), mit Zugfederklemmen, für Tragschiene 35 mm (EN 60715), Breite 22,5 mm, Schutzart IP 20 Weitere Informationen: | | Höhe: | 86,2 mm | Breite: | 22,5 mm | Tiefe: | 100,3 mm | Schutzart (IP): | IP20 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 4 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 2 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Mit abnehmbaren Klemmen: | false | Antrieb, Polung: | ungepolt | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Mit zwangsgeführten Kontakten: | true | Art des Schaltkontaktes: | Einfachkontakt | Komplettgerät mit Sockel: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 49,83* | € 54,26* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 49,24* | € 60,37* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 49,60* | € 60,38* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 51,89* | € 62,54* | | | | Lager 986 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 76,08* | € 85,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|