Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland FCS 16 5 SA SAM50K Einspeisemodul 75.450.0214.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-6405024
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     75.450.0214.3
EAN/GTIN:
     4049088505775
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
kleinverteiler
Einspeisemodul für Flachleitung PODIS CON 5G16 Anschluss über Rundleitung; M50-Kabelverschraubung; 5-polig; Leistungsangaben nach IEC 100 A; 690 V; 6kV/3; Leistungsangaben nach UL 61 A; 600 V; Schutzart IP65; Schraubklemmen max. 35 mm² ein-/feindrähtig; Leitungsdurchmesser 25-31 mm; Gehäuse grau; Montageposition beliebig; Außenmaße L x B x H 300 x 145 x 100 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
120 mm
Breite:
170 mm
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 161,87*
€ 195,94*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 164,28*
€ 201,97*
Frei Haus
ab € 187,09*
€ 224,24*
Frei Haus
ab € 192,42*
€ 230,95*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 223,30*
€ 266,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,97*
€ 317,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,62*
€ 312,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,29*
€ 303,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,25*
€ 290,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,30*
€ 265,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.