Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland RST08I3/2KS-S 75 40BL Konfekt.Leitung 41.427.4034.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland RST08I3/2KS-S 75 40BL Konfekt.Leitung 41.427.4034.9
Artikel-Nr.:
     986-6405087
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     41.427.4034.9
EAN/GTIN:
     4049088526497
Suchbegriffe:
RST-Rundsteckverbinder
RST-Steckverbinder
Rundsteckverbinder RST
Serie RST Steckverbinder
RST® MICRO Anschlussleitung, freies Leitungsende - Stecker, Polzahl 2, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 6 A, Leitungstyp H05RN-F, Gesamtlänge 4 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,75 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
4000 mm
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Brandlast:
4,038 kWh
Leiter-Nennquerschnitt:
0,75 mm²
Durchgangswiderstand:
91,75 mOhm
Polzahl:
2
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
IP66
Mantel-Farbe:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Abisolierlänge:
9 mm
Verschmutzungsgrad:
3
Kabeltyp:
sonstige
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
60 °C
Abmantellänge:
35 mm
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
freies Leitungsende
Ausführung Seite 2:
Stecker
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
blau
Pol-Kennzeichnung:
1, 2
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Weitere Suchbegriffe: rst steckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,425*
€ 9,375*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 10,8109*
€ 15,7909*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,7909*
€ 18,79117
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,6109*
€ 18,57697
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,6709*
€ 17,45837
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,8909*
€ 16,53017
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,1209*
€ 15,61387
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,8109*
€ 12,86497
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.