Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland RST08I3/2KS12 75 05BL Konfekt.Leitung 4L.427.0530.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-6405096
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     4L.427.0530.9
EAN/GTIN:
     4049088584954
Suchbegriffe:
RST-Rundsteckverbinder
RST-Steckverbinder
Rundsteckverbinder RST
Serie RST Steckverbinder
RST® MICRO Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 2, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 6 A, Leitungstyp H05RN-F, Gesamtlänge 0,5 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,75 mm², Kontaktabdichtung ja, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
500 mm
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Brandlast:
0,535 kWh
Leiter-Nennquerschnitt:
0,75 mm²
Durchgangswiderstand:
12,5 mOhm
Polzahl:
2
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
IP66
Mantel-Farbe:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Verschmutzungsgrad:
3
Kabeltyp:
sonstige
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
60 °C
Art der konfektionierten Leitung:
Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
Stecker
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
blau
Pol-Kennzeichnung:
1, 2
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 9,7372*
€ 11,9572*
250
Frei Haus
ab € 9,81364*
€ 12,08364*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 10,91*
€ 15,92*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 11,8664*
€ 17,3764*
1
€ 4,00*
ab € 12,01*
€ 17,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,3764*
€ 20,67792
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,3064*
€ 20,59462
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,7564*
€ 18,75012
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,9764*
€ 17,82192
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,6564*
€ 17,44112
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,8664*
€ 14,12102
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.