Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland RST08I3 KS12 75 30SW Konfekt.Leitung 4L.437.3030.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland RST08I3 KS12 75 30SW Konfekt.Leitung 4L.437.3030.1
Artikel-Nr.:
     986-6405211
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     4L.437.3030.1
EAN/GTIN:
     4049088561498
Suchbegriffe:
RST-Rundsteckverbinder
RST-Steckverbinder
Rundsteckverbinder RST
Serie RST Steckverbinder
RST® MICRO Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Leitungstyp H05RN-F, Gesamtlänge 3 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,75 mm², Kontaktabdichtung ja, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
3000 mm
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Leiter-Nennquerschnitt:
0,75 mm²
Durchgangswiderstand:
69,5 mOhm
Polzahl:
3
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
IP66
Mantel-Farbe:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Verschmutzungsgrad:
3
Kabeltyp:
sonstige
Mechanische Kodierung:
true
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
60 °C
Art der konfektionierten Leitung:
Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
Stecker
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
schwarz
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, PE
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Weitere Suchbegriffe: rst steckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,29*
€ 25,09*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 18,51*
€ 26,68*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,68*
€ 31,7492
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,91*
€ 30,8329
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,91*
€ 28,4529
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,12*
€ 27,5128
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,73*
€ 25,8587
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,51*
€ 22,0269
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.