| |
|
| Artikel-Nr.: 986-6422210 Herst.-Nr.: 36965 EAN/GTIN: 4015162369656 |
| |
|
| | |
| Funk-Außensirene mit LED-Blitzlicht, komplett drahtlos. Sirenenlautstärke: 112 dB / 1m. Bidirektionale Funkverbindung zur Zentrale. Sabotagegesichert. Spannungsversorgung: 5x alkalische Batterien 1,5V C-Zellen (LR14, mitgeliefert). Gehäuse aus ABS, Schutzart: IP34D. Frequenz: 868 MHz. Abmessungen: 159 x 232 x 79mm. Ersatzbatterien auch als Batteriepack BAT-80A-ALKALINE (Art.Nr. 36962) erhältlich. Weitere Informationen: | | Lautstärke: | 112 dB | Montageart: | Aufbau | Schutzart (IP): | IP34 | Stromart: | DC | Leuchtmittel: | LED | Gehäusefarbe: | weiß | Kalottenfarbe: | rot | Art des akustischen Signals: | Pulston | Art des optischen Signals: | Blitzlicht | Art des akustischen Signalgebers: | Schallgeber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterie R14, C Baby Batterie, Funkaußensirene, Sirene Blitz, Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, SmartHome Sirene, Warnlampe, Warnleuchte, alkali batterie c 1,5 v, außensirene, indexa außensirene |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 117,57* | € 145,57* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 119,87* | € 147,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,30* | € 153,63* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 130,92* | € 160,54* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 148,82* | € 179,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|