Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIAX TJK FM-FM 300 SAT-Verbindungskabel 30cm m.F-Schraubsteckern 389688


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIAX TJK FM-FM 300 SAT-Verbindungskabel 30cm m.F-Schraubsteckern 389688
Artikel-Nr.:
     986-6426300
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     389688
EAN/GTIN:
     5702663896888
Professionelles Verbindungskabel mit F-Schraubsteckern, 30 cm
Weitere Informationen:
Schirmungsmaß:
95 dB
Farbe:
schwarz
Steckverbindertyp Anschluss 1:
F
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
F
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Impedanz:
75 Ohm
Kabeltyp:
Antennenkabel
Abschirmung:
doppelt geschirmt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,26*
€ 3,55*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 3,01*
€ 4,68*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.