Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz 15024A07706-E REGpro VIK 6xLC-D OM3 OpDAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     986-6499454
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     15024A07706-E
EAN/GTIN:
     4251394638393
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
lwl patchpanel lc-duplex
lwl patchpanel
Kompaktes Verteilergehäuse für TH35-Tragschienensysteme, Vorbereitet zur Installation von Vorkonfektionierten Installationskabeln (VIK), für VIKs mit Universal- oder Breakoutkabeln mit maximal 12 Fasern geeignet, für VIKs mit Mini-Breakoutkabeln mit maximal 24 Fasern geeignet, bestückt mit LC-D Kupplungen, Frontbereich mit Beschriftungsstreifen, Verschiedene Montagepositionen am Hutschienensystem möglich, Kabelzuführung von oben oder unten, gerade oder schräg, mit M20-Verschraubung (bis zu 2 möglich), Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet (lichtgrau, RAL 7035), Varianten: bestückt mit LC-D Kupplungen jeweils in blau (OS2), grün (OS2 APC), erikaviolett (OM4), aqua (OM3) oder lindgrün (OM5)
Weitere Informationen:
Höhe:
132 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
134 mm
Farbe:
weiß
Montageart:
Hutschiene
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Faserart:
Multimode 50/125
APC-Ausführung:
false
Faserklasse:
OM3
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
LC-Duplex
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
true
Mit Gehäuse:
true
Mit Pigtails:
false
Weitere Suchbegriffe: 6 fach patchpanel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 79,64*
€ 101,00*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,73*
€ 101,11*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,85*
€ 101,24*
Frei Haus
ab € 82,90*
€ 105,01*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 125,24*
€ 156,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,02*
€ 185,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,37*
€ 183,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,71*
€ 171,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,62*
€ 166,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,24*
€ 149,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.