Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica FLAKODI PG13,5,PG16,M20 EPDM Flachkopfdichtung schwarz 935370961


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plica FLAKODI PG13,5,PG16,M20 EPDM Flachkopfdichtung schwarz 935370961
Artikel-Nr.:
     986-6510959
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     935370961
EAN/GTIN:
     7601577579109
Entdecken Sie die Flachkopfdichtung FLAKO DI von PLICA, eine effektive Lösung zum Verschließen und Abdichten offener Kabelverschraubungen. Diese Dichtung, passend für alle Polyamid-Kabelverschraubungen, ist eine praktische Wahl für Ihr Kabelmanagement. Sie ist in verschiedenen Varianten erhältlich, um eine breite Palette von Anforderungen zu erfüllen. Ideal für Anwendungen, bei denen ein einfacher und effektiver Dichtstopfen benötigt wird, bietet die FLAKO DI Dichtung eine zuverlässige Lösung für Ihre Kabelverschraubungsbedürfnisse.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Glasfaserverstärkt:
false
Schlagfest:
false
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 0,4897*
€ 0,9019*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 0,5329*
€ 0,9629*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9629*
€ 1,14585
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7629*
€ 0,90785
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7329*
€ 0,87215
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6629*
€ 0,78885
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6429*
€ 0,76505
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5329*
€ 0,63415
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.