Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

BAR 50013533 LED Streifen LEDlight flex 08 8 STANDARD 1500 2.0 5cm 24VDC 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAR 50013533 LED Streifen LEDlight flex 08 8 STANDARD 1500 2.0 5cm 24VDC 3000K
Artikel-Nr.:
     986-6512766
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     50013533
EAN/GTIN:
     4021553111490
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Streifen LEDlight flex 08 8 STANDARD 1500 2.0, 24 V DC, 3000 K, IP 00, LED-Streifen für einfache Anwendungen, ideal für den Einsatz im Wohnbereich, gute Effizienz: bis zu 114 lm/W bei 4000 K, gute Farbwiedergabe: CRI Ra typ. 90, nur ein Bin je Lichtfarbe nach 3-Step-MacAdam für hervorragende Farbtreue und hohe Reproduzierbarkeit, Stromregelung durch IC für gleichbleibende Helligkeit über die gesamte Lichtlinie, mit Verpolungsschutzdiode, mit TVS-Überspannungsschutzdiode, mit hochwertigem 3M-Doppelklebeband, Segment-Länge Zuschnitt: à 5 cm, Breite LED-Streifen: 8 mm, W/Zuschnitt: 0,72 W, Lebensdauer: L70 > 60.000 h @ Tc < 80 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Länge:
50 mm
Breite:
8 mm
Schutzart (IP):
IP00
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Spannungsart:
DC
Selbstklebend:
true
Mit Anschlussset:
false
Lampenleistung je Meter:
14,4 W
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Mit Endstück:
false
Kleinster Biegeradius:
20 mm
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,05*
€ 3,46*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2,71*
€ 4,38*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.