Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MDT AKH-0400.03 Heizungsaktor 4fach 2TE REG 24-230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-6512774
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     AKH-0400.03
EAN/GTIN:
     4251916130114
Suchbegriffe:
EIB-Heizungsaktor
KNX-Heizungsaktor
eib heizungsaktor
KNX Heizungsaktor 4-fach, 2TE REG, 24-230 V AC. Heizungsaktor zur Steuerung von elektrothermischen Stellantrieben, mit LED Anzeige je Kanal. Neue Generation mit Funktionserweiterung. Jeder Kanal kann bis zu 4 Stellantriebe (230 V AC) steuern. Freie Zuordnung der Ausgänge zum Regler-Kanal. Ansteuerung mit 1 Bit (Schalten/PWM) / 1 Byte (stetig) Stellgrößen oder direkte Ansteuerung mit Temperaturwert über KNX-Bus. Integrierter PI Temperaturregler (Heizen und Kühlen). Komfort-, Nacht-, Frostschutzbetrieb. Sommer-/Winterbetrieb. Sollwertverstellung mit 1 Bit +/-, 1 Byte oder 2 Byte Absolutobjekt. Unabhängige Sollwertvorgabe für Komfort, Standby und Nacht. Speicherung der Sollwerte bei Busspannungsausfall. Notbetrieb bei Ausfall der Stellgröße. Überlastschutz mit Störmeldeobjekt (230 V AC). Störmeldung via Objekt bei Ausfall der Versorgungsspannung. Objekte für Heizungsanforderung sowie Festsitzschutz. Umfangreiche Szenenfunktionen. Kompatibel zu vielen Visualisierungen. Mindestvorlauftemperatur. Klartextdiagnose je Kanal mit 14 Byte Objekt. Schneller Download der Applikation (long frame support ab ETS 5). 3 Jahre Produktgarantie.
Weitere Informationen:
Max. Ausgangsstrom:
0,5 A
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
0,5 A
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Ausgänge:
4
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
false
Busankopplung inklusive:
true
Busmodul abnehmbar:
false
Anzahl der binären Eingänge:
0
Stellgröße stetig:
true
Stellgröße schaltend:
true
Ventilschutzfunktion:
true
Handschaltung:
false
Schaltspannung:
24 V | 230 V
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 103,35*
€ 128,28*
€ 5,95*
ab € 103,58*
€ 129,30*
2 Tage
13
€ 5,90*
ab € 106,23*
€ 131,64*
3 Tage
48
€ 6,40*
ab € 109,21*
€ 134,62*
Lager 986
15
€ 6,50*
ab € 132,59*
€ 163,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,40*
€ 194,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,58*
€ 193,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,82*
€ 186,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,56*
€ 181,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,59*
€ 157,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.